Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I SENNHEISER IMPACT SC 30 USB ML - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz mit orangefarbenen Akzenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1773107
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     504546
EAN/GTIN:
     4044155083378
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

Übersicht

Kurzinfo  EPOS I SENNHEISER IMPACT SC 30 USB ML - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB - Schwarz mit orangefarbenen Akzenten
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  504546
EAN/UPC  4044155083378

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS I SENNHEISER IMPACT SC 30 USB ML - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung  Computer - Kommunikation
Farbe  Schwarz mit orangefarbenen Akzenten
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Mono
Soundeffekte  HD Voice Clarity
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 60 - 16000 Hz
Mikrofon  Mikrofonbaum
Bedienungselement  Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Wiederwahl

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB
Gewicht  82 g
Farbe  Schwarz mit orangefarbenen Akzenten
Empfohlene Verwendung  Computer - Kommunikation
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Mono
Soundeffekte  HD Voice Clarity
Frequenzgang  60 - 16000 Hz
Max. Geräuschdruck  113 dB
Magnetmaterial  Neodym
Volumenlimitierungsfunktion  Ja
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Frequenzgang  150 - 6800 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Wiederwahl
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (4 PIN USB Type A)
  
Kabel  
Kabellänge  2.1 m
  
Verschiedenes  
Kabeldetails  USB-Kabel - 2.1 m
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  17 cm
Transporttiefe  6 cm
Transporthöhe  24 cm
Transportgewicht  90 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - USB
Farbe:
Schwarz mit orangefarbenen Akzenten
Empfohlene Verwendung:
Computer - Kommunikation
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Mono
Soundeffekte:
HD Voice Clarity
Frequenzgang:
60 - 16000 Hz
Max. Geräuschdruck:
113 dB
Magnetmaterial:
Neodym
Volumenlimitierungsfunktion:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Anschlusstyp:
USB (4 PIN USB Type A)
Kabellänge:
2.1 m
Kabeldetails:
USB-Kabel - 2.1 m
Transportbreite:
17 cm
Transporttiefe:
6 cm
Transporthöhe:
24 cm
Transportgewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Sennheiser Headsets, epos usb headset, computer headset, computer-headset usb, 504546, 1000550, epos, impact, sennheiser, headset, alte, onear, kabelgebunden, schwarz, orangefarbenen, akzenten, einseitiges, call, control, fuer, lync
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
506482
ab € 43,16*
Ähnlich
EPOS
506483
ab € 128,64*
Ähnlich
EPOS
507083
ab € 67,16*
Ähnlich
EPOS
504547
ab € 36,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.