Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-180213 Herst.-Nr.: 20510019 EAN/GTIN: 4021121464096 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | KATHREIN EXR 2908 - Multischalter für Satellitensignal | Gruppe | Zubehör | Hersteller | KATHREIN-Werke | Hersteller Art. Nr. | 20510019 | Modell | EXR 2908 | EAN/UPC | 4021121464096 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | KATHREIN EXR 2908 - Multischalter für Satellitensignal | Produkttyp | Multischalter für Satellitensignal | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 22.7 cm x 4.4 cm x 22.8 cm | Gewicht | 1 kg | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Multischalter für Satellitensignal | Breite | 22.7 cm | Tiefe | 4.4 cm | Höhe | 22.8 cm | Gewicht | 1 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Produkttyp: | Multischalter für Satellitensignal | Breite: | 22.7 cm | Tiefe: | 4.4 cm | Höhe: | 22.8 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2908, kathrein, 20510019, multischalter, satellitensignal, eingnge, kaskadenmultischalter, eingänge, kaskadierbar, 182542, ausgnge, kaskaden, kath, multischalter):, sat/1, terrestrisch, teilnehmeranzahl:, exr2908, basisgerät, eingänge:, ausgänge:, netzteil, integriert, stück, umschaltmatrix, ausgänge |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 178,91* | € 204,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 187,88* | € 213,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 195,98* | € 220,72* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 197,19* | € 221,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,26* | € 223,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|