Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Tisch-Stativ 190mm mit Schraubzwinge, schwarz mit Kugelkopf (48009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1820297
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     48009
EAN/GTIN:
     4043718205349
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Produkttext

Dieses 2in1 Mini Stativ hat eine Höhe von ca. 19cm und wiegt ca. 127 Gramm, Gummifüße verhindern das Verkratzen der Oberfläche und die integrierte Schraubzwinge bietet einen sicheren Halt. Ideal für die Montage an Geländer, Ästen, Tischplatten, u.v.m. geeignet. Das Stativ ist perfekt geeignet als Zubehör zu Ihrer Kamera, z.B. für Digitalkameras, Filmkameras (35mm) und Webcams mit genormtem Gewinde.

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  127 g
Höhe  190 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
190 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 48009, inline, inline®, tischstativ, 190mm, schraubzwinge, schwarz, kugelkopf, tisch, stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,33*
€ 36,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.