Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFW 6851 - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 106.7-160 cm (42"-63") - Montageschnittstelle: 200 x 200 mm - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnepel PFW 6851 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Schnepel PFW 6851 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-1881488
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7368510
EAN/GTIN:
     8712285323386
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels PFW 6851 - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 106.7-160 cm (42"-63") - Montageschnittstelle: 200 x 200 mm - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  73201902
Modell  Vogel's PFW 6851
EAN/UPC  8712285323386

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels PFW 6851 - Befestigungskit - für Flachbildschirm
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage
Montagekomponenten  Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  76.68 cm 56.463 cm
Einstellbare Tiefe  7.9-40.39 cm
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  106.7-160 cm (42"-63")
VESA-Halterung  200 x 200 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  820 x 650 mm
Max. Ladegewicht  80 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  76.68 cm
Höhe  56.463 cm
Einstellbare Tiefe  7.9-40.39 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  200 x 200 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  820 x 650 mm
Empfohlene Display-Größe  106.7-160 cm (42"-63")
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  80 kg
Funktionen  Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
19,2 kg
Breite:
76.68 cm
Höhe:
56.463 cm
Einstellbare Tiefe:
7.9-40.39 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters:
820 x 650 mm
Empfohlene Display-Größe:
106.7-160 cm (42"-63")
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
80 kg
Funktionen:
Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neig und schwenkbar, halterung tv, schnepel halterung tv, 6851, vogels, wandmontage, 7368510, vogel's, befestigungskit, flachbildschirm, schwarz, bildschirmgröße:, 106.7160, 42"63", montageschnittstelle:, bildschirmgre, 1067160, 4263, montageschnittstelle, bildschirmgröße, 80kg, display, neigbar, 73201902, 106190cm, dreh&neig, schw, 5565, wandhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,35*
€ 241,11*
Frei Haus
ab € 203,93*
€ 241,68*
Frei Haus
ab € 208,66*
€ 248,41*
€ 4,70*
ab € 211,57*
€ 250,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 229,36*
€ 270,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,62*
€ 294,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.