Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC CMA01 - Montagekomponente (Deckenplatte) - Schwarz - Deckenmontage möglich - für NEC CMA080, CMA150, CMA300 (100013608)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC CMA01
NEC CMA01
Artikel-Nr.:
     2753M-2042972
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013608
EAN/GTIN:
     0841872156422
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung

Übersicht

Kurzinfo  NEC CMA01 - Montagekomponente (Deckenplatte) - Schwarz - Deckenmontage möglich - für NEC CMA080, CMA150, CMA300
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  NEC Display Solutions
Hersteller Art. Nr.  100013608
Modell  CMA01
EAN/UPC  0841872156422

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  NEC CMA01 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente - Deckenmontage möglich
Montagekomponenten  Deckenplatte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.32 cm x 20.32 cm x 10.02 cm
Gewicht  2.3 kg
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  NEC CMA080, CMA150, CMA300

Ausführliche Details





Allgemein  
Breite  20.32 cm
Tiefe  20.32 cm
Höhe  10.02 cm
Gewicht  2.3 kg
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Deckenplatte
Platzierung/Befestigung  Deckenmontage möglich
  
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  NEC CMA080, CMA150, CMA300

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Breite:
20.32 cm
Tiefe:
20.32 cm
Höhe:
10.02 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Deckenplatte
Platzierung/Befestigung:
Deckenmontage möglich
Entwickelt für:
NEC CMA080, CMA150, CMA300
Weitere Suchbegriffe: 100013608, cma01, schwarz, montagekomponente, deckenplatte, deckenmontage, cma080, cma150, cma300, cpa330, connection, chief, zubehör, deckenhalterung, zubehr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,05*
€ 49,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,16*
€ 51,46*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,75*
€ 54,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,45*
€ 55,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,50*
€ 68,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
CPAE300
ab € 97,23*
Zubehör
NEC
100013607
ab € 59,29*
Zubehör
NEC
100013604
ab € 241,49*
Zubehör
NEC
100013587
ab € 191,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.