Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Flachbildschirm-Wandhalterung, schwarz 93,98 cm - 177,80 cm (37" - 177,80cm (70")), Wandabstand: 60 - 475 mm, - 1 Stück (BS89746-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2052995
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89746-1
EAN/GTIN:
     4017538054838
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  30 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Wand
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
  
Ergonomie  
Abstand zur Wand (max)  47,3 cm
Abstand zur Wand (min)  6 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Paar(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
30 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Abstand zur Wand (max):
47,3 cm
Abstand zur Wand (min):
6 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, shiverpeaks, 89746, bs897461, wandabstand, bs89746, basics, flachbildschirmwandhalterung, schwarz, wandabstand:, stück, 9398, 17780, stck, basic, flachbildschirm, wandhalterung, wandhalter, 37''70'', displays, +10°/20°, neigbar, max., tragkraft, vesa, standard, basicsplasmalcdled
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,16*
€ 35,08*
4 Tage
120
€ 4,50*
ab € 25,93*
€ 35,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,13*
€ 49,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.