Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Dual LCD Monitor Lift Stand - Aufstellung für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 24 Zoll) (33-396-085)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2113781
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-396-085
EAN/GTIN:
     0698833043440
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron Neo-Flex Dual LCD Lift Stand - Aufstellung für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  33-396-085
EAN/UPC  0698833043440

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Ergotron Neo-Flex Dual LCD Lift Stand - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung
Gewicht  7.2 kg
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  15.4 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details





Allgemein  
Gewicht  7.2 kg
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Max. Ladegewicht  15.4 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm, 360°-Schwenkrotation
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,9 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Max. Ladegewicht:
15.4 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm, 360°-Schwenkrotation
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, ergonomischer Monitorständer, tv-standfuß ergotron, ergonomischer monitorständer, bildschirmständer schwarz, ergotron, neoflex, flex, zoll, 33396085, schwarz, lift, aufstellung, lcddisplays, bildschirmgröße:, schreibtisch, bildschirmgre, displays, bildschirmgröße, stand, monitore, zwei, neoflex®, dual, flex®, monitor, fuer, vesa, 75x75mm, 100x100mm, max154kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 9,50*
ab € 141,35*
€ 173,38*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 147,46*
€ 181,16*
Frei Haus
ab € 148,05*
€ 181,34*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 148,86*
€ 182,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 149,66*
€ 184,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.