Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone SC 560 - GSM - Mobiltelefon (450030)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2257180
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450030
EAN/GTIN:
     4260117672569
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Grafikdisplay

Übersicht

Kurzinfo  Swisstone SC 560 - GSM - Mobiltelefon
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  DORO
Hersteller Art. Nr.  450030
Modell  SC 560
EAN/UPC  4260117672569

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Swisstone SC 560 - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp  Mobiltelefon
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Bar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  49 mm x 9 mm x 116 mm
Technologie  GSM
Band  GSM 900/1800 (Dualband)
Aufnahmemöglichkeit für zwei SIM-Karten  Ja
Integrierte Komponenten  Digitalkamera, UKW-Radio
Rückkameraauflösung  1.3 Megapixel
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Anzeige  Farbe - 6.1 cm (2.4")
Unterstützte Speicherkarte  microSD
Gesprächszeit  Bis zu 360 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 200 Stunden
SAR-Wert  0.63 W/kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon
Formfaktor  Bar
Integrierte Komponenten  Digitalkamera, UKW-Radio
Breite  49 mm
Tiefe  9 mm
Höhe  116 mm
SAR-Wert  0.63 W/kg
  
Mobil  
Technologie  GSM
Band  GSM 900/1800 (Dualband)
Service Provider  Nicht angegeben
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Cellular Messaging Services  MMS, SMS
  
Kommunikation  
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Aufnahmemöglichkeit für zwei SIM-Karten  Ja
Zusätzliche Funktionen  Blinkleuchte, große Tasten
  
Organizer  
Personal Information Management  Kalender, Taschenrechner, Wecker
Anz. Telefonbucheinträge  200
  
Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSD
  
Digitalkamera  
Rückkameraauflösung  1.3 Megapixel
  
Anzeige  
Typ  Farbe
Diagonalabmessung  6.1 cm (2.4")
Anzeigensprachen  Tschechisch, Englisch, Deutsch, Polnisch, Russisch, Türkisch
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  1000 mAh
Laufzeitdetails  Sprechen (GSM) - bis zu 360 min
Bereitschaft (GSM) - bis zu 200 Std.
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon
Formfaktor:
Bar
Integrierte Komponenten:
Digitalkamera, UKW-Radio
Breite:
49 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
116 mm
SAR-Wert:
0.63 W/kg
Technologie:
GSM
Band:
GSM 900/1800 (Dualband)
Service Provider:
Nicht angegeben
Cellular Messaging Services:
MMS, SMS
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Aufnahmemöglichkeit für zwei SIM-Karten:
Ja
Zusätzliche Funktionen:
Blinkleuchte, große Tasten
Personal Information Management:
Kalender, Taschenrechner, Wecker
Anz. Telefonbucheinträge:
200
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSD
Rückkameraauflösung:
1.3 Megapixel
Typ:
Farbe
Diagonalabmessung:
6.1 cm (2.4")
Anzeigensprachen:
Tschechisch, Englisch, Deutsch, Polnisch, Russisch, Türkisch
Anschlusstyp:
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Kapazität:
1000 mAh
Zubehör im Lieferumfang:
Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: Graphische Displays, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, handy swisstone, graphische displays, handy 1500mah, swisstone, 450030, dualsim, feature, phone, microsd, slot, rear, camera, dual, sc560, schwarz, mobiltelefon, bel.grafikdisplay, industrievertret., dualsimhandy, belgrafikdisplay, industrievertret, grafikdisplay, handy
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 25,29*
€ 33,77*
€ 4,99*
ab € 25,27*
€ 33,86*
€ 6,70*
ab € 25,52*
€ 34,09*
€ 4,00*
ab € 26,59*
€ 35,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,43*
€ 48,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.