Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Vesa Rotating Plate, Black - Montagekomponente (Schwenkscheibe) - Stahl - Schwarz - Wandmontage möglich, Theke (VRP-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2257264
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     VRP-B
EAN/GTIN:
     0858420005200
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Compulocks Vesa Rotating Plate, Black - Montagekomponente (Schwenkscheibe) - Stahl - Schwarz - Wandmontage möglich, Theke
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Compulocks
Hersteller Art. Nr.  VRP-B
EAN/UPC  0858420005200

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Compulocks Vesa Rotating Plate, Black - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente - Wandmontage möglich, Theke
Montagekomponenten  Schwenkscheibe
Drehen  Ja
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  Ja
Material  Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Schwenkscheibe
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich, Theke
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  Ja
Drehen  Ja
Funktionen  Horizontale oder vertikale Bildschirmausrichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Schwenkscheibe
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich, Theke
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
Ja
Drehen:
Ja
Funktionen:
Horizontale oder vertikale Bildschirmausrichtung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, iPad Zubehör, halterung tv, compulocks, ipad, space, vesa, rotating, plate, vrpb, montagekomponente, schwenkscheibe, stahl, schwarz, wandmontage, theke, rise, swing, adapter, black, 100x100, pivot, porträt, grad, drehbar, maclocks, portrt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,04*
€ 34,20*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 35,17*
14 Tage
9
€ 6,29*
ab € 29,62*
€ 40,24*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 34,56*
€ 47,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,46*
€ 48,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.