Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone BBM 320c - Feature Phone - microSD slot - 128 x 160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2257574
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450015
EAN/GTIN:
     4260117672545
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Grafikdisplay
Graphische Displays
Großtastenhandy

Übersicht

Kurzinfo  Swisstone BBM 320c - Feature Phone - microSD slot - 128 x 160 Pixel
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  DORO
Hersteller Art. Nr.  450015
Modell  BBM 320c
EAN/UPC  4260117672545

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Swisstone BBM 320c - Feature Phone - GSM
Produkttyp  Feature Phone
Anzeige  128 x 160 Pixel - 4.5 cm (1.77")
Besonderheiten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Unterstützte Speicherkarte  microSDHC Steckplatz - bis zu 8 GB
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Bar
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS
Steckverbinder  Micro-USB
Gesprächszeit  Bis zu 240 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 200 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  51 mm x 12 mm x 112 mm
SAR  0.58 W/kg - Kategorie B (Belgien)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Feature Phone
Formfaktor  Bar - Ja
Integrierte Komponenten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite  51 mm
Tiefe  12 mm
Höhe  112 mm
SAR-Wert  0.58 W/kg
SAR-Kategorie (Belgien)  B
  
Mobil  
Technologie  GSM
Service Provider  Nicht angegeben
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS
  
Kommunikation  
2G-Band  900 GSM, 1800 GSM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste
  
Organizer  
Personal Information Management  Taschenrechner, Wecker
Anz. Telefonbucheinträge  300
  
Arbeitsspeicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC - bis zu 8 GB
  
Anzeige  
Diagonalabmessung  4.5 cm (1.77")
Bildschirmauflösung  128 x 160 Pixel
Farbtiefe  262144 Farben
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
  
Batterie  
Kapazität  600 mAh
Sprechzeit  240 Minuten
Standby-Zeit  200 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen (GSM): bis zu 240 min
Bereitschaft (GSM): bis zu 200 Std.
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Headset, Netzadapter, Telefonladeständer

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Feature Phone
Formfaktor:
Bar - Ja
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite:
51 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
112 mm
SAR-Wert:
0.58 W/kg
SAR-Kategorie (Belgien):
B
Technologie:
GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
Nachrichtendienste:
SMS
2G-Band:
900 GSM, 1800 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Zusätzliche Funktionen:
SOS-Taste
Personal Information Management:
Taschenrechner, Wecker
Anz. Telefonbucheinträge:
300
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC - bis zu 8 GB
Diagonalabmessung:
4.5 cm (1.77")
Bildschirmauflösung:
128 x 160 Pixel
Farbtiefe:
262144 Farben
Anschlusstyp:
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
Kapazität:
600 mAh
Sprechzeit:
240 Minuten
Standby-Zeit:
200 Stunden
Zubehör im Lieferumfang:
Headset, Netzadapter, Telefonladeständer
Weitere Suchbegriffe: Seniorenhandy, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, handy swisstone, graphische displays, swisstone, 450015, 320c, feature, phone, microsd, slot, pixel, schwarz, großtastenhandy, seniorenhandy, ladestation, taste, notruftaste, bluetooth, große, sprechende, tasten, radio, taschenlampe, vibrationsalarm, alarmfunktion, inkl., ladeschale, grotastenhandy, groe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 22,51*
€ 26,57*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 22,92*
€ 26,98*
€ 5,00*
ab € 23,20*
€ 27,32*
€ 4,00*
ab € 23,77*
€ 28,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,14*
€ 42,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.