Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Modular Series Dual Pole Display Stacking Clamp - Montagekomponente (Klemme) (MOD-ASC2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peerless MOD-ASC2 Montage-Kit
Peerless MOD-ASC2 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     2753M-2261461
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     MOD-ASC2
EAN/GTIN:
     0735029301110
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Peerless Modular Series Dual Pole Display Stacking Clamp - Montagekomponente (Klemme) für LCD-Display - Black Powder Coat - Bildschirmgröße: 116.8 - 228.6 cm (46" - 228,60cm (90")) - für P/N: MOD-FPMD2, MOD-FPMS2
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Peerless Industries
Hersteller Art. Nr.  MOD-ASC2
EAN/UPC  0735029301110

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Peerless Modular Series Dual Pole Display Stacking Clamp - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Klemme
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.8 cm x 5.1 cm x 8.4 cm
Gewicht  680 g
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  116.8 - 228.6 cm (46" - 228,60cm (90"))
Max. Ladegewicht  192 kg
Farbe  Black Powder Coat
Entwickelt für  P/N: MOD-FPMD2, MOD-FPMS2

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  23.8 cm
Tiefe  5.1 cm
Höhe  8.4 cm
Gewicht  680 g
Farbe  Black Powder Coat
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Klemme
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  116.8 - 228.6 cm (46" - 228,60cm (90"))
Max. Ladegewicht  192 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: MOD-FPMD2, MOD-FPMS2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Breite:
23.8 cm
Tiefe:
5.1 cm
Höhe:
8.4 cm
Farbe:
Black Powder Coat
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Klemme
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe:
116.8 - 228.6 cm (46" - 228,60cm (90"))
Max. Ladegewicht:
192 kg
Entwickelt für:
P/N: MOD-FPMD2, MOD-FPMS2
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, modasc2, peerless, asc2, modular, display, peerlessav, schwarz, series, dual, pole, stacking, clamp, montagekomponente, klemme, lcddisplay, schwarze, pulverbeschichtung, bildschirmgröße:, 116.8228.6, 46"90", p/n:, modfpmd2, modfpms2, bildschirmgre, 11682286, 4690
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 30,87*
€ 38,33*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,63*
€ 45,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,32*
€ 50,94*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 63,34*
€ 76,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.