Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional Connect-it F1544 - Befestigungskit (Stange, Bodenplatte, Schnittstellenleiste, Display-Halterung) (7951010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-2397403
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7951010
EAN/GTIN:
     8712285332500
Suchbegriffe:
Bildschirm Bodenhalter
Monitor Bodenhalter
Monitorbodenhalter
TFT-Bodenhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels Professional Connect-it F1544 - Befestigungskit (Stange, Bodenplatte, Schnittstellenleiste, Display-Halterung) - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 165,1 cm (bis zu 165,10cm (65") )
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  73202277
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels Professional Connect-it F1544 - Befestigungskit - für LCD-Display
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Stange, Bodenplatte, Schnittstellenleiste, Display-Halterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  152 cm
Neigung  20°
Anpassungen  Höhe
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 165,1 cm (bis zu 165,10cm (65") )
VESA-Halterung  100 x 100 mm, bis zu 400 x 400 mm
Max. Ladegewicht  80 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Höhe  152 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Stange, Bodenplatte, Schnittstellenleiste, Display-Halterung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
VESA-Halterung  100 x 100 mm, bis zu 400 x 400 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 165,1 cm (bis zu 165,10cm (65") )
Neigung  20°
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  80 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Höhe:
152 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Stange, Bodenplatte, Schnittstellenleiste, Display-Halterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, bis zu 400 x 400 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 165,1 cm (bis zu 165,10cm (65") )
Neigung:
20°
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: TV-Standfuß, tv-standfuß vogels, bildschirm bodenhalter, vogels, 7951010, 1544, connectit, f1544, schwarz, connect, vogel's, professional, befestigungskit, stange, bodenplatte, schnittstellenleiste, displayhalterung, lcddisplay, bildschirmgröße:, zoll, bildschirmgre, 1651, display, halterung, bildschirmgröße, 150cm, 400x400, 73202277, stand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 456,17*
€ 514,47*
Frei Haus
ab € 455,23*
€ 515,00*
Frei Haus
ab € 465,16*
€ 524,05*
2 Tage
1
€ 45,00*
ab € 482,30*
€ 543,92*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 570,64*
€ 629,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,14*
€ 748,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,47*
€ 724,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,00*
€ 703,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,48*
€ 689,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,64*
€ 679,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.