Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PD02W T M L - Befestigungskit (Wandmontage) für LCD-Display - Bildschirmgröße: 81,3 - 116,8 cm (32" - 116,80cm (46")) (100014007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2406668
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014007
EAN/GTIN:
     0841872163741
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  NEC PD02W T M L - Befestigungskit (Wandmontage) für LCD-Display - Bildschirmgröße: 81.3 - 116.8 cm (32" - 116,80cm (46"))
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  NEC Display Solutions
Hersteller Art. Nr.  100014007
Modell  PD02W T M L
EAN/UPC  0841872163741

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NEC PD02W T M L - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.1 cm
Neigung  -12° to 2°
Gewicht  7 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  81.3 - 116.8 cm (32" - 116,80cm (46"))
Max. Ladegewicht  56.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Tiefe  5.1 cm
Gewicht  7 kg
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  81.3 - 116.8 cm (32" - 116,80cm (46"))
Neigung  -12° to 2°
Max. Ladegewicht  56.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Tiefe:
5.1 cm
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe:
81.3 - 116.8 cm (32" - 116,80cm (46"))
Neigung:
-12° to 2°
Max. Ladegewicht:
56.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 100014007, pd02w, wandmontage, befestigungskit, lcddisplay, bildschirmgröße:, 81.3116.8, 32"46", wandhalterung, mta1u, bildschirmgre, 8131168, 3246, display, bildschirmgröße, lfds, chief, wall, mount, 32in, 46in, zubehör, universal, 32zoll, 46zoll, zubehr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 105,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 111,50*
€ 142,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,08*
€ 142,06*
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,82*
€ 144,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.