Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FULLMOTION TV Wall Bracket, 1 star, XL - Befestigungskit (Wandbefestigung, Wandplattenabdeckung) für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-165 cm (37"-65")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2463421
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118631
EAN/GTIN:
     4047443225610
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Hama FULLMOTION TV Wall Bracket, 1 star, XL - Befestigungskit (Wandbefestigung, Wandplattenabdeckung) für TV - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-165 cm (37"-65")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00118631
EAN/UPC  4047443225610

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama FULLMOTION TV Wall Bracket, 1 star, XL - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung, Wandplattenabdeckung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  63.4 cm x 5.1 cm x 58.2 cm
Einstellbare Tiefe  5.1-27.3 cm
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  94-165 cm (37"-65")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 600 x 500 mm, 200 x 300 mm
Max. Ladegewicht  35 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  63.4 cm
Tiefe  5.1 cm
Höhe  58.2 cm
Einstellbare Tiefe  5.1-27.3 cm
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung, Wandplattenabdeckung
Empfohlene Verwendung  TV
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 600 x 500 mm, 200 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  94-165 cm (37"-65")
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  35 kg
Funktionen  Easy-Fix-System

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Breite:
63.4 cm
Tiefe:
5.1 cm
Höhe:
58.2 cm
Einstellbare Tiefe:
5.1-27.3 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandbefestigung, Wandplattenabdeckung
Empfohlene Verwendung:
TV
Empfohlene Display-Größe:
94-165 cm (37"-65")
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
35 kg
Funktionen:
Easy-Fix-System
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, hama, 00118631, fullmotion, schwarz, wall, bracket, bildschirmgröße:, bildschirmgre, bildschirmgröße, star, befestigungskit, wandbefestigung, wandplattenabdeckung, stahl, 94165, 37"65", 3765, tvwandhalterung, zoll, wandhalterung, stern, vesa, sterne, passend, flachbildschirme, minimale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,05*
€ 71,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,14*
€ 71,29*
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 73,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,09*
€ 77,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.