Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA ROI-DVI - DVI auf 3G-SDI/HD-SDI/SDI Video- und Audio-Konverter / Untersetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AJA ROI-DVI Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
AJA ROI-DVI Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
Artikel-Nr.:
     2753M-2545893
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     ROI-DVI
EAN/GTIN:
     0892448000151
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler

Übersicht

Kurzinfo  AJA ROI-DVI - DVI auf 3G-SDI/HD-SDI/SDI Video- und Audio-Konverter / Untersetzer
Gruppe  Studio- und Produktionsausrüstung
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  ROI-DVI
Modell  ROI-DVI
EAN/UPC  0892448000151

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA ROI-DVI DVI auf 3G-SDI/HD-SDI/SDI Video- und Audio-Konverter / Untersetzer
Typ  DVI auf 3G-SDI/HD-SDI/SDI Video- und Audio-Konverter / Untersetzer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.6 cm - 2.3 cm - 10.2 cm
Gewicht  300 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI auf 3G-SDI/HD-SDI/SDI Video- und Audio-Konverter / Untersetzer
Breite  14.6 cm
Tiefe  2.3 cm
Höhe  10.2 cm
Gewicht  300 g
  
Energieversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Frequenz  50/60 Hz
Stromverbrauch  8 Watt
Niederspannung  DC 5 - 20 V
  
Terminals  
Terminals  (1) x DVI-D-Eingang
(1) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm
(1) x USB
(1) x DVI-D-Ausgang
(1) x 3G-SDI-Ausgang - BNC
(1) x REF-Eingang - BNC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Breite:
14.6 cm
Tiefe:
2.3 cm
Höhe:
10.2 cm
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Stromverbrauch:
8 Watt
Niederspannung:
DC 5 - 20 V
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: video converter, roidvi, roidvir0, 3gsdi/hdsdi/sdi, video, audiokonverter, untersetzer, 3gsdihdsdisdi, audio, konverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 1.071,73*
€ 1.160,33*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.271,23*
€ 1.366,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,43*
€ 1.626,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,16*
€ 1.618,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,24*
€ 1.584,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,85*
€ 1.552,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,23*
€ 1.512,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.