Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-2605397 Herst.-Nr.: BCH6L2560 EAN/GTIN: 4242002879277 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext Endlich! Ohne Kabel. Ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung. Der erste kabellose Staubsauger von Bosch mit der Reinigungsleistung eines konventionellen Staubsaugers. Hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und AllFloor HighPower Brush. Einzigartige SensorBagless™ Technology Besonders saugstark bei minimiertem Wartungsaufwand Bosch Lithium-Ionen Technologie Langlebige und leistungsstarke Akkus, extra-lange Laufzeit und kurze Ladezeit Neu HygienefilterPlus für besonders saubere Ausblasluft Maximal flexibel Kkabelloses Staubsaugen ohne Grenzen auch auf Polstern und in Ecken dank ansteckbarem Zubehörkit Hauptmerkmale Energie | | Variable Energie | Ja | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 1 h | Ladezeit | 6 h | Leistungskontrolle | Elektronisch | Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | | Design | | Typ | Senkrecht | Staubbehälter Typ | Beutellos | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Drahtlos | Ja | Staubkapazität | 0,9 l | | | Leistung | | Vorgesehene Verwendung | Haus | Reinigen der Oberflächen | Teppich, Hard floor | Reinigungsart | Trocken | | | Ergonomie | | Weicher Handgriff | Ja | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 3 kg | | | Verpackungsinhalt | | Schultergurt | Ja | Fugendüse | Ja | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 5,8 kg | Variable Energie: | Ja | Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 1 h | Ladezeit: | 6 h | Leistungskontrolle: | Elektronisch | Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | Typ: | Senkrecht | Staubbehälter Typ: | Beutellos | Produktfarbe: | Schwarz, Weiß | Drahtlos: | Ja | Staubkapazität: | 0,9 l | Vorgesehene Verwendung: | Haus | Reinigen der Oberflächen: | Teppich, Hard floor | Reinigungsart: | Trocken | Weicher Handgriff: | Ja | Schultergurt: | Ja | Fugendüse: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, bosch akku handsauger, akku handsauger, bosch akku-handsauger, bosch, 2560, bch6l2560, athlet, 25.2v, akkuhandstaubsauger, 252v, akku, handstaubsauger, weiß, haushalt, 25.2, motorbetriebene, saugbürste, saugbrste, kabelloser, akkustielsauger, minuten, betriebszeit, liionenakkusystem, fugendüse, polsterdüse/, liionen, akkusauger, fugendse, polsterdse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 162,23* | € 201,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 164,78* | € 206,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 181,13* | € 224,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 201,22* | € 248,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 201,65* | € 249,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|