| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-2664822 Herst.-Nr.: 00004396 EAN/GTIN: 4007249043962 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Hama "Side" - Stützsystem - Klebemontage - Helm | Gruppe | Stative und Video-Halterungssysteme | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00004396 | Modell | "Side" | EAN/UPC | 4007249043962 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama "Side" Stützsystem - Klebemontage | Produkttyp | Stützsystem - Klebemontage | Farbe | Schwarz | Platzierung/Befestigung | Helm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Stützsystem | Farbe | Schwarz | Material | Kunststoff | | | Stativ | | Platzierung/Befestigung | Helm | Unterstützte Geräte | Action-Kamera | Stützsystem | Klebemontage | Merkmale | 3-Weg-Drehgelenk | | | Kit-Inhalt | | Kit-Inhalt | (2) x selbstklebendes Polster (1) x Klebemontage, gewölbte Oberfläche (1) x Klebemontage, flache Oberfläche (1) x Helm-Montageelement | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Stützsystem | Farbe: | Schwarz | Material: | Kunststoff | Platzierung/Befestigung: | Helm | Unterstützte Geräte: | Action-Kamera | Stützsystem: | Klebemontage | Merkmale: | 3-Weg-Drehgelenk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |