Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2832801 Herst.-Nr.: DMP-BDT167EG EAN/GTIN: 5025232837724 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Panasonic DMP-BDT167EG - 3D Blu-ray-Disk-Player | Gruppe | Blu-ray- und DVD-Player | Hersteller | Panasonic | Hersteller Art. Nr. | DMP-BDT167EG | Modell | DMP-BDT167EG | EAN/UPC | 5025232837724 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Panasonic DMP-BDT167EG - Blu-ray-Disk-Player | Produkttyp | 3D Blu-ray-Disk-Player | Internet-Streaming-Dienste | Internet Apps | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 24.5 cm x 17.5 cm x 3.85 cm | Gewicht | 800 g | Medientyp | CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, DVD+R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM, DVD-R DL, BD-R DL, BD-RE DL, CD-DA | BD-Profile | Profile 2.0 (BD-Live) | Medienformat | NTSC, PAL | Klang-Ausgabemodus | Stereo | Stromversorgung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) | Formfaktor | Tabletop | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Blu-ray-Disk-Player | 3D-Technologie | Ja | Formfaktor | Tabletop | Breite | 24.5 cm | Tiefe | 17.5 cm | Höhe | 3.85 cm | Gewicht | 800 g | | | DVD | | Medientyp | CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, DVD+R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM, DVD-R DL, BD-R DL, BD-RE DL, CD-DA | Medienformat | NTSC, PAL | BD-Profile | Profile 2.0 (BD-Live) | Medienladungstyp | Tablett | Unterstützte Digital-Video-Standards | MPEG-2, XviD, MPEG-4, MKV, AVCHD | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, DSD, ALAC | Unterstützte Digitalfotostandards | JPEG, MPO | | | Netzwerk undamp; Internet-Multimedia | | Internet-Streaming-Dienste | Internet Apps | | | DVD-Funktionen | | Funktionen | Quick Start, x.v.Colour-Technologie, Deep Color, 3D Effect Controller, External HDD Playback, Smart Network | | | Audiosystem | | Klang-Ausgabemodus | Stereo | Digital-Audio-Format | Dolby Digital-Leistung, Dolby True HD-Digitalausgabe, Dolby Digital Plus-Ausgang, DTS-HD Master Audio-Ausgang, DTS-HD High Resolution Audio-Digitalausgang | Funktionen | Erweiterbare Firmware, YouTube-Streaming | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) LAN (RJ-45) USB 2.0 (4 PIN USB Type A) - Vorderseite | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V (50 Hz) | Leistungsaufnahme im Betrieb | 11 Watt | Energierverbrauch Standby | 0.5 Watt | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Produkttyp: | Blu-ray-Disk-Player | 3D-Technologie: | Ja | Formfaktor: | Tabletop | Breite: | 24.5 cm | Tiefe: | 17.5 cm | Höhe: | 3.85 cm | Medienformat: | NTSC, PAL | BD-Profile: | Profile 2.0 (BD-Live) | Medienladungstyp: | Tablett | Unterstützte Digital-Video-Standards: | MPEG-2, XviD, MPEG-4, MKV, AVCHD | Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, DSD, ALAC | Unterstützte Digitalfotostandards: | JPEG, MPO | Internet-Streaming-Dienste: | Internet Apps | Klang-Ausgabemodus: | Stereo | Funktionen: | Erweiterbare Firmware, YouTube-Streaming | Stromversorgungsgerät: | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 230 V (50 Hz) | Leistungsaufnahme im Betrieb: | 11 Watt | Energierverbrauch Standby: | 0.5 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: panasonic, dmpbdt167eg, bdt167eg, bluraydiskplayer, disk, player, bluray, schwarz, audio, dvdr, grotuvas, dmpbdt167, video, bdre, dvd+r, dvd+rw, 3840, 2160, dtshd, dolby, dvdrw, bdt167, vaizdo, disku, juodas, wifi |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,35* | € 80,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 69,73* | € 86,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 73,56* | € 91,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,06* | € 92,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 79,74* | € 99,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|