Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson ELP LM11 - Zoomobjektiv - 80,6 mm - 121,1 mm - f/1,81-2,34 (V12H004M0B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
Epson Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
Artikel-Nr.:
     2753M-2835530
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004M0B
EAN/GTIN:
     8715946614496
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  Epson ELP LM11 - Zoomobjektiv - 80.6 mm - 121.1 mm - f/1.81-2.34
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  V12H004M0B
Modell  ELP LM11
EAN/UPC  8715946614496

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson ELP LM11 - Zoomobjektiv - 80.6 mm - 121.1 mm
Objektivsystem  Zoomobjektiv
Für  Projektor
Blendenöffnung  F/1.81-2.34
Brennweite  80.6 mm - 121.1 mm
Optisches Zoom  1.5 x
Fokuseinstellung  Motorisiert
Besondere Funktionen  Zoom
Gewicht  2.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  2.2 kg
  
Objektivsystem  
Typ  Zoomobjektiv
Besondere Funktionen  Zoom
Für  Projektor
Brennweite  80.6 mm - 121.1 mm
Blendenöffnung  F/1.81-2.34
Optisches Zoom  1.5 x
Fokuseinstellung  Motorisiert
Zoom-Einstellung  Motorantrieb
Projektionsverhältnis  4.84-7.39:1

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Typ:
Zoomobjektiv
Besondere Funktionen:
Zoom
Für:
Projektor
Brennweite:
80.6 mm - 121.1 mm
Blendenöffnung:
F/1.81-2.34
Optisches Zoom:
1.5 x
Fokuseinstellung:
Motorisiert
Zoom-Einstellung:
Motorantrieb
Projektionsverhältnis:
4.84-7.39:1
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Zoomobjektiv, beamer objektiv epson, zoomobjektiv, epson, v12h004m0b, elplm11, throw, mittleres, zoom, objektiv, 2010, pu1006w1008w, pu2010l20002, lm11, mediumthrowzoomobjektiv, 80.6, 121.1, f/1.812.34, ebpu2010, pu2113, pu2116, pu2120, pu2213, pu2216, pu2220, g7500, l1200, wxga, 4.85
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.606,92*
€ 1.714,26*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.793,22*
€ 1.916,16*
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.767,11*
€ 1.916,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.916,16*
€ 2.280,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.913,34*
€ 2.276,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.865,95*
€ 2.220,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.832,86*
€ 2.181,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,22*
€ 2.133,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11HA35940
ab € 3.687,20*
Zubehör
Epson
V11HA34840
ab € 4.685,33*
Zubehör
Epson
V11HA34940
ab € 4.763,39*
Zubehör
Epson
V11HA33840
ab € 5.939,59*
Zubehör
Epson
V11HA33940
ab € 6.131,10*
Zubehör
Epson
V11HA52840
ab € 11.146,21*
Zubehör
Epson
V11HA52940
ab € 9.114,90*
Zubehör
Epson
V11HA65940
ab € 13.157,34*
Zubehör
Epson
V11HA64940
ab € 17.711,65*
Zubehör
Epson
V11HA63940
ab € 33.408,66*
Zubehör
Epson
V11HA68840
ab € 13.152,60*
Zubehör
Epson
V11HA67840
ab € 18.687,56*
Zubehör
Epson
V11HA66840
ab € 31.105,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.