Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-PU2220B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-PU2220B
Epson EB-PU2220B
Epson EB-PU2220B
Epson EB-PU2220B
Epson EB-PU2220B
Epson EB-PU2220B
Epson EB-PU2220B
Epson EB-PU2220B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97162627
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA66840
EAN/GTIN:
     8715946703213
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Kompakt und leicht Der EB-PU2220B ist 70 % kleiner und 50 % leichter als sein Vorgänger, der EB-L20000U. Dank dem leichteren und kleineren Design lässt sich der Projektor einfacher aufbewahren, transportieren und installieren, was sowohl Platz im Lager als auch Arbeits- und Lieferkosten spart. Hervorragende Bildqualität Dieser 3LCD-Projektor mit hohem Lumen-Wert bietet WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement und HDR für intensive Texturen und schärfere Bilder. Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten Der EB-PU2220B bietet Funktionen, die eine einfache Installation, gestackten Betrieb, Flexibilität bei der Objektivauswahl und eine simple Steuerung beziehungsweise Überwachung ermöglichen. Er enthält eine integrierte Verarbeitung für PC-loses Stacking, was bedeutet, dass zwei unterstützte Projektoren gestapelt werden können, um die Helligkeit zu verdoppeln, ohne dass externe Computerware erforderlich ist. Zuverlässigkeit Dank der hermetisch versiegelten Projektionseinheit und der Laserlichtquelle wird Staubverschmutzung verhindert und einen längeren Lebenszyklus gewährleistet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Design
Produkttyp
Projektormodul
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop, Flying frame
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Motorisiert
Zoomtyp
Auto
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
0.35 - 7.41:1
Vertical Linsenschwankung Range
-60 - 60 %
Objektivpositionsspeicher
10
Wechselobjektiv
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
20000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
2000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
60 - 1000 Zoll
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
14000 ANSI Lumen
Matrix Größe
1.03 Zoll
Wärmeableitung
4423 BTU/h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDBaseT-Port
Ja
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Kopfhörerausgänge
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24400 g
Breite
586 mm
Tiefe
492 mm
Höhe
218 mm
Verpackungsbreite
715 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
30751 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Merkmale
Geräuschpegel
45 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
38 dB
Ursprungsland
China
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Extron
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1301 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
899 W
AC Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Natürlich, Präsentation, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection, BT.709
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31.093,22*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.224,07*
€ 37.156,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.164,23*
€ 37.085,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.093,22*
€ 37.000,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSWHA16
ab € 633,00*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA16
ab € 1.004,11*
Zubehör
Epson
CP04OSSWHA52
ab € 537,66*
Zubehör
Epson
CP05OSSWHA52
ab € 748,06*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,46*
Zubehör
Epson
V12H004X0B
€ 12.763,99*
Zubehör
Epson
V12H004Y0B
€ 12.763,99*
Zubehör
Epson
V12H006AE0
ab € 173,77*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 784,24*
Zubehör
Epson
V12H004L08
ab € 2.570,51*
Zubehör
Epson
V12H004M0A
ab € 1.613,44*
Zubehör
Epson
V12H004M0B
ab € 1.592,55*
Zubehör
Epson
V12H004M0F
ab € 1.360,60*
Zubehör
Epson
V12H004UA3
ab € 3.843,65*
Zubehör
Epson
V12H004U04
ab € 3.541,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.