Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI FM-15 Flexi - Mikrofon - für DJI Osmo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2863910
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.ZM.000321
EAN/GTIN:
     6958265122187
Suchbegriffe:
fm15
osmo
cp.zm.000321
flexi

Übersicht

Kurzinfo  DJI FM-15 Flexi - Mikrofon - für DJI Osmo
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  DJI
Hersteller Art. Nr.  6958265122187
Modell  FM-15 Flexi
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DJI FM-15 Flexi - Mikrofon
Produkttyp  Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Entwickelt für  DJI Osmo

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mikrofon
Gewicht  4 g
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch  60 dB
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Kabeldetails  Mikrofonkabel - 8.8 cm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  DJI Osmo

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Frequenzgang:
100 - 10000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch:
60 dB
Anschlusstyp:
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabeldetails:
Mikrofonkabel - 8.8 cm
Entwickelt für:
DJI Osmo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 10,00*
ab € 8,04*
€ 8,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,63*
€ 28,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.