Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FULLMOTION TV Wall Bracket, Premium - Befestigungskit (Wandmontage) (00118056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 118056 165,1 cm (65") Schwarz
Hama 118056 165,1 cm (65") Schwarz
Hama 118056 165,1 cm (65") Schwarz
Hama 118056 165,1 cm (65") Schwarz
Hama 118056 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2901428
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118056
EAN/GTIN:
     4047443296818
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Hama FULLMOTION TV Wall Bracket, Premium - Befestigungskit (Wandmontage) - für Flachbildschirm - Aluminium, Stahl, verchromter Kunststoff - Schwarz - Bildschirmgröße: 81-165 cm (32"-65")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00118056
EAN/UPC  4047443296818

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama FULLMOTION TV Wall Bracket, Premium - Befestigungskit - für Flachbildschirm
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  51.6 cm 48.4 cm
Neigung  -12° bis 2°
Schwenken  180°
Nivellierung  
Anpassungen  Nivellierung
Anz. Gelenke  3
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  81-165 cm (32"-65")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm, 300 x 400 mm
Max. Ladegewicht  50 kg
Material  Aluminium, Stahl, verchromter Kunststoff
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  51.6 cm
Höhe  48.4 cm
Material  Aluminium, Stahl, verchromter Kunststoff
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm, 300 x 400 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  81-165 cm (32"-65")
Neigung  -12° bis 2°
Schwenken  180°
Nivellierung  
Anpassungen  Nivellierung
Anz. Gelenke  3
Max. Ladegewicht  50 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,4 kg
Breite:
51.6 cm
Höhe:
48.4 cm
Material:
Aluminium, Stahl, verchromter Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81-165 cm (32"-65")
Neigung:
-12° bis 2°
Schwenken:
180°
Nivellierung:
Anpassungen:
Nivellierung
Anz. Gelenke:
3
Max. Ladegewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, 00118056, hama, schwarz, fullmotion, premium, kunststoff, 118056, aluminium, tvwandhalterung, vesa, 400x400, 165cm, wall, bracket, befestigungskit, wandmontage, flachbildschirm, stahl, verchromter, bildschirmgröße:, 81165, 32"65", chrom, bildschirmgre, 3265, 400200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.