Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx FMT900BT - Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät (4594)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2940425
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4594
EAN/GTIN:
     4260358121123
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung

Übersicht

Kurzinfo  Technaxx FMT900BT - Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Technaxx
Hersteller Art. Nr.  4594
Modell  FMT900BT
EAN/UPC  4260358121123

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Technaxx FMT900BT - Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät
Produkttyp  Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät
Vorgesehen für  Handy, Tablet
Geeignet für Installation  Auto
Integrierte Komponenten  Mikrofon, microSD-Kartenleser
Drahtlosschnittstelle  Bluetooth
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.3 cm x 8 cm x 3.8 cm
Gewicht  33 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät
Vorgesehen für  Handy, Tablet
Geeignet für Installation  Auto
Integrierte Komponenten  Mikrofon, microSD-Kartenleser
Display  LCD-Anzeige
Drahtlosschnittstelle  Bluetooth 2.1 EDR
Max. Betriebsabstand  8 m
Frequenzbereich  87.6 - 107.9 MHz
Bluetooth-Profile  Hands Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
Breite  4.3 cm
Tiefe  8 cm
Höhe  3.8 cm
Gewicht  33 g
  
Verbindungen  
Verbindungen  2 x USB
  
Verschiedenes  
Platzierung/Befestigung  Auto-Zigarettenanzünder

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät
Vorgesehen für:
Handy, Tablet
Geeignet für Installation:
Auto
Integrierte Komponenten:
Mikrofon, microSD-Kartenleser
Display:
LCD-Anzeige
Drahtlosschnittstelle:
Bluetooth 2.1 EDR
Max. Betriebsabstand:
8 m
Frequenzbereich:
87.6 - 107.9 MHz
Breite:
4.3 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
3.8 cm
Verbindungen:
2 x USB
Platzierung/Befestigung:
Auto-Zigarettenanzünder
Weitere Suchbegriffe: KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, MP3 Stick, MP3-Player, MP3-Spieler, bluetooth freisprecheinrichtung, freisprechanlage, mp3 stick radio, technaxx, 4594, fmt900bt, transmitter, bluetoothfreihand/fmsender/ladegerät, handy, tablet, bluetoothfreihandfmsenderladegert, bluetooth, freihand, sender, ladegerät, fmtransmitter, portable, audiogeräte, inkl., freisprechfunktion, integrierter, mp3player, ladefunktion, iphone, audiogerte, inkl, player
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,71*
€ 39,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 28,99*
€ 39,76*
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 43,53*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 37,22*
€ 49,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,87*
€ 55,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.