Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Office Suites Laptop Riser Plus - Notebook-Ständer (8036701)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-294876
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8036701
EAN/GTIN:
     0043859504602
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Übersicht

Kurzinfo  Fellowes Office Suites Laptop Riser Plus - Notebook-Ständer
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Fellowes
Hersteller Art. Nr.  8036701
EAN/UPC  0043859504602

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fellowes Office Suites Laptop Riser Plus - Notebook-Ständer
Produkttyp  Notebook-Ständer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  38.4 cm x 28.9 cm x 16.5 cm
Funktionen  Vorlagenhalter, höhenverstellbar

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Ständer
Breite  38.4 cm
Tiefe  28.9 cm
Höhe  16.5 cm
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  4.5 kg
Leistungsmerkmale  Vorlagenhalter, höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Produkttyp:
Notebook-Ständer
Breite:
38.4 cm
Tiefe:
28.9 cm
Höhe:
16.5 cm
Gewichtsbeschränkung:
4.5 kg
Leistungsmerkmale:
Vorlagenhalter, höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, fellowes laptopständer, laptop halter, 8036701, fellowes, office, suites, notebookstnder, plus, notebookständer, notebook, ständer, laptop, riser, laptopständer, silber, laptopstnder, max.5kg, verstellbar, notebookstaender, 5stufen, schwsilber, nešiojamojo, kompiuterio, stovas, tragkraft:, stufen, höhenverstellbar, stück
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,51*
€ 36,59*
€ 6,78*
ab € 27,47*
€ 36,66*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 27,76*
€ 37,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 29,39*
€ 39,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,62*
€ 69,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BakkerElkhuizen
BNEQ260
ab € 61,73*
Ähnlich
Fellowes
8024602
ab € 48,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.