Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Slim - Kopfhöreradapter - Stereo Mini-Klinkenstecker männlich zu Stereo Mini-Klinkenstecker weiblich - 15 cm - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3001156
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     99251
EAN/GTIN:
     4043718254576
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo

Übersicht

Kurzinfo  INLINE Slim - Kopfhöreradapter - Stereo Mini-Klinkenstecker männlich zu Stereo Mini-Klinkenstecker weiblich - 15 cm - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  99251
Modell  Slim
EAN/UPC  4043718254576

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Slim - Kopfhöreradapter - 15 cm
Kabel  Kopfhöreradapter
Länge  15 cm
Farbe  Schwarz
Anschluss  2 x Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich
Stecker (zweites Ende)  Stereo Mini-Klinkenstecker - weiblich
Besonderheiten  Schmal

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Kopfhöreradapter
Länge  15 cm
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Schmal
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)  Mini-Phone Stereo 3,5 mm - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Kopfhöreradapter
Länge:
15 cm
Beschichteter Stecker:
Gold
Besonderheiten:
Schmal
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende):
Mini-Phone Stereo 3,5 mm - weiblich
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm, 99251, inline, klinke, 35mm, slim, inline®, audio, kopfhörer, flugzeugadapterkabel, 3pol., stereo, miniklinkenstecker, kopfhrer, 3pol, 015m, flugzeug, adapterkabel, mini, kopfhöreradapter, männlich, weiblich, schwarz, kopfhreradapter, mnnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 2,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,09*
€ 16,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.