Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21260 Graufilter 40mm Kamerafilter (21260)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3039732
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21260
EAN/GTIN:
     4056929212600
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
grau-filter 40mm
graufilter

Übersicht

Kurzinfo  walimex pro ND32 - Filter - neutrale Dichte 32x
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  21260
EAN/UPC  4056929212600

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  walimex pro ND32 - Filter - neutrale Dichte
Filtertyp  Filter - neutrale Dichte 32x
Formfaktor  Rund
Für  Luftbildkamera

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund
  
Filter  
Für  Luftbildkamera
Filtereffekte  Neutrale Dichte 32x
Neutraldichtefaktor  1.5
Übertragung  3.125%
Belichtungserhöhung  5 Stufen
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Schutzhülle

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund
Für:
Luftbildkamera
Filtereffekte:
Neutrale Dichte 32x
Neutraldichtefaktor:
1.5
Übertragung:
3.125%
Belichtungserhöhung:
5 Stufen
Tragetasche:
Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 21260, walimex, mantona, drohnenfilter, inspire1(x3)/nd32, nd32, filter, neutrale, dichte, 40mm, kamerafilter, inspire1x3nd32, inspire1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
110
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 21,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,39*
€ 24,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.