Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS | SENNHEISER USB-CC x5 MS - Headset-Kabel - USB männlich zu 4-poliger Mini-Stecker weiblich - geformt - für Sennheiser SC 45, 45 USB MS, 75, 75 USB MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3063739
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000803
EAN/GTIN:
     4044155212457
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Übersicht

Kurzinfo  EPOS | SENNHEISER USB-CC x5 MS - Headset-Kabel - USB männlich zu 4-poliger Mini-Stecker weiblich - geformt - für Sennheiser SC 45, 45 USB MS, 75, 75 USB MS
Gruppe  Kabel
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  507088
EAN/UPC  4044155212457

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS | SENNHEISER USB-CC x5 MS - Headset-Kabel
Kabel  Headset-Kabel
Anschluss  USB - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger Mini-Stecker - weiblich
Besonderheiten  Geformt
Entwickelt für  Sennheiser SC 45, 45 USB MS, 75, 75 USB MS

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Headset-Kabel geformt
Besonderheiten  Integrierter Lautstärkeregler, Antwort/Ende-Taste, Mikrofonschalttaste
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EN55024, EN 50581, RoHS 2011/65/EU, Directive 2014/30/EU
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sennheiser SC 45, 45 USB MS, 75, 75 USB MS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
Headset-Kabel geformt
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
Mini-Telefon 3,5 mm 4-polig - weiblich
Kennzeichnung:
EN55024, EN 50581, RoHS 2011/65/EU, Directive 2014/30/EU
Entwickelt für:
Sennheiser SC 45, 45 USB MS, 75, 75 USB MS
Weitere Suchbegriffe: Headset Anschlusskabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, epos usb headset, headset anschlusskabel, computer-headset usb, 1000803, epos, usbcc, sennheiser, 507088, headsetkabel, männlich, 4poliger, ministecker, weiblich, geformt, germany, anschlusskabel, 5714708006046, mnnlich, headset, kabel, poliger, mini, stecker, alte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,23*
€ 11,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,30*
€ 69,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
507259
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.