Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung BN39-02014A HDMI-Kabel 3 m HDMI Type C (Mini) Schwarz (BN39-02014A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3066360
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     BN39-02014A
EAN/GTIN:
     5711783163572
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
hdmi kabel typ-c auf typ-c 3m
hdmi kabel typ-c auf typ-c

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2  HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2:
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: samsung, 02014, bn3902014a, bn39, 02014a, mini, connector, cable, hdmikabel, hdmi, type, schwarz, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 10,00*
ab € 23,35*
€ 32,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,91*
€ 68,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.