Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3332335 Herst.-Nr.: 941-000124 EAN/GTIN: 5099206059009 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Logitech G920 Driving Force - Lenkrad- und Pedale-Set - verkabelt - für Microsoft Xbox One | Gruppe | Game Controller | Hersteller | Logitech | Hersteller Art. Nr. | 941-000124 | Modell | G920 Driving Force | EAN/UPC | 5099206059009 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Logitech G920 Driving Force - Lenkrad- und Pedale-Set - verkabelt | Produkttyp | Lenkrad- und Pedale-Set | Anschlusstechnik | Verkabelt | Leistungsmerkmale | Rad drehbar um 900 Grad | Entwickelt für | Microsoft Xbox One | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Lenkrad- und Pedale-Set | Anschlusstechnik | Verkabelt | Schnittstelle | USB | Leistungsmerkmale | Rad drehbar um 900 Grad | | | Spielkonsole (1.) Details | | Typ | Lenkrad | Steuerungen | D-Pad, Schaltpaddel | Funktionen | Force-Feedback | | | Spielkonsole (2.) Details | | Typ | Pedale | Funktionen | Automatische Kalibrierung, Teppich-Greifsystem | | | Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Netzteil | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Microsoft Xbox One | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,6 kg | Produkttyp: | Lenkrad- und Pedale-Set | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Schnittstelle: | USB | Leistungsmerkmale: | Rad drehbar um 900 Grad | Typ: | Lenkrad | Steuerungen: | D-Pad, Schaltpaddel | Funktionen: | Force-Feedback | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 | Zubehör im Lieferumfang: | Netzteil | Entwickelt für: | Microsoft Xbox One |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkräder logitech, xbox lenkrad, logitech, g920, driving, force, xbox, lenkrad, pedaleset, kabelgebunden, 000124, 941000124, pedale, microsoft, 000123, 941000123, 5099206058996, racing, wheel, emea, bestellung, forcerennlenkrads, g920., skins, esportsteams, cloud, teamsolomid, cardesigns |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 301,75* | € 349,56* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,42* | € 349,57* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 560,29* | € 645,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|