Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Electronics One For All Smart WM 2121 - Klammer - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 33-69 cm (13"-27") - Wandmontage (WM2121)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3333932
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     WM2121
EAN/GTIN:
     8716184064098
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  One For All Smart WM 2121 - Klammer - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 33-69 cm (13"-27") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Universal Electronics
Hersteller Art. Nr.  WM2121
EAN/UPC  8716184064098

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  One For All Smart WM 2121 - Klammer - für LCD-Display
Produkttyp  Klammer - Wandmontage
Neigung  15°
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  33-69 cm (13"-27")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  50 kg

Ausführliche Details

Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  33-69 cm (13"-27")
Neigung  15°
Max. Ladegewicht  50 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
33-69 cm (13"-27")
Neigung:
15°
Max. Ladegewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 2121, wm2121, smart, tilt, universal, electronics, tvwandhalterung, klammer, lcddisplay, bildschirmgröße:, 3369, 13"27", wandmontage, bildschirmgre, 1327, wandhalterung, display, bildschirmgröße, 13'', 27''
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 6,09*
€ 9,12*
6 Tage
7
€ 1,00*
ab € 12,56*
€ 18,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,72*
€ 24,97*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.