Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753M-3339769 Herst.-Nr.: 151153 EAN/GTIN: 4023103194113 |
| |
|
|  |  |
 | Produkttext Der Vileda Easy Wring und Clean Turbo ist der Nachfolger des beliebten Vileda Easy Wring und Clean Komplettsets. Das Easy Wring und Clean System soll das Auswringen so einfach und bequem wie möglich machen. Die Funktionsweise des Easywring ist denkbar einfach. Man steckt den Kopf des Wischers in die passende Vorrichtung im Eimer und drückt auf das Fußpedal. So einfach lässt sich zum einen der Vileda Wischmop auswringen, aber zum anderen auch die Feuchtigkeit des Wischmops regulieren. Das bietet vor Allem auf unterschiedlichen Böden viele Vorteile, den z.B. gerade auf Holzboden sollte nicht allzu nass gewischt werden. Der Vileda Easy Wring und Clean Turbo verfügt über einen Teleskopstiel, der einfach in der Länge einstellbar ist. Durch drehen des Stiels wird der Verstellmechanismus geöffnet oder geschlossen. Nach dem Öffnen können nun durch ziehen sehr einfach die Elemente des Stiels herausgezogen und der Stiel so in der Länge verändert und an die Körpergröße angepasst werden. Die Länge des komfortablen Teleskopstiels des Vileda Easy Wring und Clean Sets reicht von 85 bis 130 cm. Somit können auch große Menschen sehr gut den Wischmop im Haushalt verwenden. Der 2in1 Wischkopf ist ebenso eine Neuheit. Mit seinem patentierten Faser-Mix bietet er eine bessere Reinigungskraft als bei den Modellen zuvor. Dies wird durch die neuen sogenannten roten Kraftfasern erreicht. Diese nehmen nach Herstellerangaben bis zu 20% mehr Haare, Krümel und Partikel auf als die weißen Fasern. Die Microfasern sind zudem besonders saugstark und reinigungskräftig, sogar bei fetthaltigen Flecken. Die Microfasern des Wischkopfes bzw. der komplette Wischkopf lassen sich bei 60 Grad in der Waschmaschine reinigen. Weiterer Vorteil des Wischkopfes des neuen Vileda Easy Wring und Clean Turbo Komplettsets ist die Form des Kopfes selbst. Dieser ist dreieckig und somit kommt man in jede Raumecke. Damit hat auch Schmutz in schwer erreichbaren Ecken in der Wohnung oder dem Haus keine Chance. Man erhöht die Reinigungsleistung noch zusätzlich, indem man in einer Drehbewegung in den Ecken wischt und somit den Schmutz aus den Ecken heraus befördert. Als besonderes Highlight des Vileda Easy Wring und Clean Turbo Komplettsets sei jedoch noch explizit die Auswringfunktion des Systems hervorzuheben. Durch das Fußpedal entfällt das Auswringen mit der Hand und das Bücken, wodurch die Reinigung sehr rückenfreundlich durchführbar ist. Nachdem man den Wischkopf in die passende Öffnung des Eimers eingeführt hat, kann man diesen durch betätigen des Pedals auswringen. Je nachdem wie lange bzw. oft man das Pedal betätigt, lässt sich so auch die im Wischmop verbleibende Wassermenge bzw. der Feuchtigkeitsgrad regeln. So bietet der Vileda Easy Wring und Clean Turbo immer den perfekten Grad an Feuchtigkeit, je nachdem ob Sie Fliesen, Parkett oder Laminat reinigen. Ein weiteres Merkmal der Turbo Variante ist der Turbo-Eimer, der mit einem besonders ergonomischen Tragegriff und integriertem Stielhalter ausgestattet ist. Somit lässt er sich leichter tragen, da er eine bessere Balance aufweist als sein Vorgänger. Zudem verfügt der Turbo über einen optimierten Wasserausguss. Somit geht kein Tropfen mehr daneben. Die Vorteile und Unterschiede des Vileda Easy Wring und Clean Turbo im Überblick: - Einfaches und bequemes Auswringen durch Powerschleuder mit Fußpedal
- TURBO Version mit roten Kraftfasern, die bis zu 20% mehr Schmutz aufnehmen
- Optimiert Ausguss des TURBO Eimers
- Feuchtigkeit lässt sich durch die Häufigkeit der Pedalbetätigung regeln
- Easy Wring und Clean TURBO ist geeignet für alle Bodenbeläge, so auch für Parkett und Laminat
- Der Wischkopf aus Microfaser lässt sich bei 60 Grad waschen
Überzeugen Sie sich selbst vom neuen Vileda Easy Wring und Clean Turbo und bestellen Sie das Komplettset im Jacob Onlineshop.
GPSR GPRS Hersteller | Vileda GmbH | GPSR Anschrift | Im Technologiepark 19, Weinheim, 69469, Deutschland | GPSR E-Mail | vileda-info@fhp-ww.com | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2,5 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Microfasermopp, Mikrofasermop, Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, Moppeimer, Wischeimer, Wringeimer, wischeimer vileda, wischset, vileda, 146590, turbo, 200301, 151153, clean, 163422, easy, wring, easywring, rotationsmopp, wischsystem, bodenreinigung, komplettset, wisch |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 7,90* | ab € 24,21* | € 34,26* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 6,29* | ab € 25,39* | € 35,84* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 30,81* | € 37,97* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 33,62* | € 47,61* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Satz | € 5,99* | ab € 45,09* | € 65,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|