Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Klebeband x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3360797
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00007103
EAN/GTIN:
     4007249071033
Suchbegriffe:
00007103
hama
1000
klebeband

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Klebeband x 1000
Gruppe  Fotoalben und Archivierung
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00007103
Modell  
EAN/UPC  4007249071033

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Klebeband
Typ  Klebeband
Enthaltene Anz.  1000
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.2 cm x 1.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Klebeband x 1000
Breite  1.2 cm
Höhe  1.3 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Klebeband x 1000
Breite:
1.2 cm
Höhe:
1.3 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,68*
9 Tage
23
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,69*
3 Tage
2589
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,66*
€ 6,92*
1 Tag
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 8,20*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,89*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 7,03*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 11,96*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,12*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,30*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,11*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 7,99*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,15*
Ähnlich
Hama
00106252
ab € 7,16*
Ähnlich
Hama
00002336
ab € 6,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.