Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma Fahrradcomputer, kabellos BC 7.16 ATS Codierte Übertragung mit Radsensor (07162)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3391360
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     07162
EAN/GTIN:
     4016224071623
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
fahrradcomputer sigma

Produkttext

Das günstige Einsteigermodell BC 7.16 zeigt neben den Basisfunktionen auch die Gesamtfahrzeit und die Durchschnittsgeschwindigkeit an. Ein großes Display verpackt in einem sportlichen Design machen ihn zum unverzichtbaren Tourenbegleiter.

Features

  • Kabellos
  • Fahrrad-Funktionen: Gesamtkilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit, Tageskilometer, Fahrzeit/Trainingszeit, Gesamtfahrzeit/Gesamttrainingszeit, Aktuelle Geschwindigkeit, Uhrzeit (12/24), Automatischer Start/Stopp
  • Service-Intervall per UFSB einstellbar
  • Radgröße über Reifen-Typ einstellbar
  • Sprachen einstellbar: 7
  • UFSB 2016-kompatibel
  • Werkzeugfreie Montage
  • Wasserdicht nach IPX7
  • DATA CENTER Anbindung über Docking Station TOPLINE 2016
  • Geräteeinstellung über DATA CENTER
  • Automatischer Start/Stopp
  • ATS Funkübertragung
  • Lieferumfang: Sigma Sport BC 7.16 ATS, Batterie, ATS/STS Halterung, Power Magnet, ATS Sender, 2 O-Ringe

Vordefinierte Reifengrößen
Die Radgrößen-Einstellung erfolgt ganz einfach über die Reifengröße. Von 40,60cm (16") über 700C bis 73,70cm (29") kannst du einfach über vordefinierte Reifengrößen deine Radgröße einstellen. Die manuelle Eingabe der Radgröße in Millimetern geht selbstverständlich auch.

Relevante Daten - Ausblenden der Gesamtwerte
Während der Fahrt werden die Gesamtwerte wie Gesamtkilometer, Gesamtfahrzeit ausgeblendet. Dadurch entfällt für dich ein unnötiger Tastendruck und das Display bleibt jederzeit übersichtlich.

Pause gefällig?
Legst du während deiner Radtour eine Pause von bis zu zwei Stunden ein, schaltet sich der BC 7.16 ATS ohne das Drücken einer Taste beim Losfahren wieder ein. Die Aktivität wird über das Antennen-Symbol im Display deutlich. Antenne AN heißt Auto-Start-Stopp ist aktiv. Antenne AUS erfordert das Drücken der Taste vor der Weiterfahrt.

100 Stunden Fahrzeit
Mit einer Fahrzeit bis zu 100 Stunden kannst du die Touren deines kompletten Radurlaubs erfassen und speichern.

Gesamtfahrzeit
Neben der Gesamtstrecke wird auch die Gesamtfahrtzeit im Display angezeigt.

Service Intervall - Erinnerungsfunktion an die Fahrrad-Inspektion
Dank des Service-Intervalls wirst du nach einer frei wählbaren Kilometerleistung an die Inspektion deines Rads erinnert. Das Service-Intervall kann nur vom Händler ein/-ausgeschaltet bzw. voreingestellt werden. Der Händler kann die gewünschte Kilometerzahl anhand der UNIVERSAL FAST SETTING BOX einstellen. Im Lieferzustand ist das Service-Intervall ausgeschaltet.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: cycle trainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,40*
€ 32,49*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 32,50*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 40,90*
€ 54,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,93*
€ 63,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.