Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3398499 Herst.-Nr.: 70100139614 EAN/GTIN: 4547410241587 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujifilm Instax Mini Candy Pop - Instant-Farbfilm - ISO 800 - 10 Belichtungen | Gruppe | Film | Hersteller | Fujifilm | Hersteller Art. Nr. | 16321418 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujifilm Instax Mini Candy Pop - Instant-Farbfilm - ISO 800 - 10 | Typ | Instant-Farbfilm | Format | 5.4 x 8.6 cm | Geschwindigkeit | ISO 800 | Belichtungen pro Kassette | 10 | Ausführliche Details Film | | Typ | Instant-Farbfilm | Format | 5.4 x 8.6 cm | Bildbereich | 4.6 x 6.2 cm | Geschwindigkeit | ISO 800 | Belichtungen pro Kassette | 10 | Lichtquelle | Tageslicht | Papieroberfläche | Glänzend | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Instant-Farbfilm | Format: | 5.4 x 8.6 cm | Bildbereich: | 4.6 x 6.2 cm | Geschwindigkeit: | ISO 800 | Belichtungen pro Kassette: | 10 | Lichtquelle: | Tageslicht | Papieroberfläche: | Glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, polaroid film, mini, fujifilm, instax, 70100139614, 16321418, fuji, candy, instantfarbfilm, belichtungen, instant, farbfilm, film, candypop, instantfilm, fotojuostos, momentinis, filmas, 1x10, passend, classic, hello, kitty |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,92* | € 7,41* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,12* | € 7,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 7,33* | € 7,85* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,82* | € 19,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|