Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis - Armband für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobilis 001038 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Armbandbehälter Schwarz
Mobilis 001038 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Armbandbehälter Schwarz
Mobilis 001038 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Armbandbehälter Schwarz
Mobilis 001038 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Armbandbehälter Schwarz
Mobilis 001038 Handy-Schutzhülle 15,2 cm (6") Armbandbehälter Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3446299
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     001038
EAN/GTIN:
     3700992504872
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Übersicht

Kurzinfo  Mobilis - Armband für Handy
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Mobilis
Hersteller Art. Nr.  001038
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mobilis - Armband für Handy
Produkttyp  Armband
Bestimmt für  Handy
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.8 cm 16 cm
Dicke  4 mm
Gewicht  174 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Armband
Bestimmt für  Handy
Breite  8.8 cm
Höhe  16 cm
Gewicht  174 g
Dicke  4 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Armband
Bestimmt für:
Handy
Breite:
8.8 cm
Höhe:
16 cm
Dicke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, 001038, mobilis, wearable, band, armband, handy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 9,58*
€ 10,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.