Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional PFW 3030 - Klammer - Neigen und drehen - für Flachbildschirm - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-3476646
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73202550
EAN/GTIN:
     8712285335167
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels Professional PFW 3030 - Klammer - Neigen und drehen - für Flachbildschirm - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  73202550
Modell  Vogel's Professional PFW 3030
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels Professional PFW 3030 - Klammer - Neigen und drehen - für Flachbildschirm - Schwarz
Produkttyp  Klammer (Neigen und drehen) - Wandmontage - verriegelbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  46.5 cm 42 cm
Einstellbare Tiefe  10.7-30.9 cm
Neigung  -15° bis 10°
Schwenken  120°
Anpassungen  Nivellierung, Schwenk, Neigung
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht  35 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  46.5 cm
Höhe  42 cm
Einstellbare Tiefe  10.7-30.9 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Neigen und drehen
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung  -15° bis 10°
Schwenken  120°
Anpassungen  Nivellierung, Schwenk, Neigung
Max. Ladegewicht  35 kg
Schloßart  Vorhängeschloss (enthalten)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Breite:
46.5 cm
Höhe:
42 cm
Einstellbare Tiefe:
10.7-30.9 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Design:
Neigen und drehen
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung:
-15° bis 10°
Schwenken:
120°
Anpassungen:
Nivellierung, Schwenk, Neigung
Max. Ladegewicht:
35 kg
Schloßart:
Vorhängeschloss (enthalten)
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv vogels schwenkbar, halterung tv, halterung tv schwenkbar, 3030, vogels, 7330300, 73202550, 400x400, 3255, displaywandhalterung, schwenk, neigbar, vogel's, professional, klammer, neigen, drehen, flachbildschirm, verriegelbar, schwarz, bildschirmgröße:, 81.3139.7, 32"55", wandmontage, vogel`s, wallmount, turn/tilt, 3255in, 35kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,09*
€ 102,85*
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 102,96*
€ 4,70*
ab € 80,71*
€ 103,76*
Frei Haus
ab € 83,01*
€ 106,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,12*
€ 111,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.