Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Ergotron LX Dual Side-by-Side Arm - Befestigungskit (Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, Stange, 2 Gelenkarme, 2 Erweiterungsklammern, T-Halterung, Basis) (45-245-026)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Ergotron
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-362896
Hersteller:
Ergotron
Herst.-Nr.:
45-245-026
EAN/GTIN:
0698833012033
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Produkttext
Schaffen Sie eine komplett einstellbare Anordnung nebeneinander, die beide LCD-Bildschirme auf eine angenehme Sichthöhe hebt und mit der Sie wertvolle Arbeitsfläche zurückgewinnen. Mit nur einer Handbewegung schwenken Sie die LCDs wieder in die ursprüngliche Position. Auf, ab, vor und zurück - der LX-Dual Arm bietet Ihnen einen unvergleichlichen Verstellbereich. Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen. Vermeiden Sie lästiges Hin- und Herschalten zwischen Dateien und Programmen.
Übersicht
Kurzinfo
ERGOTRON LX Dual Monitor Arm in Aluminium - Monitor Tischhalterung mit patentierter CF-Technologie für 2 Bildschirme nebeneinander bis 68,60cm (27") , 33cm Höhenverstellung, VESA Standard und
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Ergotron
Hersteller Art. Nr.
45-245-026
EAN/UPC
0698833012033
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Ergotron LX Dual Side-by-Side Arm - Befestigungskit
Produkttyp
Befestigungskit - Desktop-Ständer
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, 2 Gelenkarme, 2 Erweiterungsklammern
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
18.1 kg
Ausführliche Details
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, 2 Gelenkarme, 2 Erweiterungsklammern
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Platzierung/Befestigung
Desktop-Ständer
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Max. Ladegewicht
18.1 kg
Funktionen
Drehturm, Neigbar, Hoch-/Querformat
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,1 kg
Typ:
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Befestigung:
Desktop-Ständer
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 61 cm (bis zu 61,00cm (24") )
Max. Ladegewicht:
18.1 kg
Funktionen:
Drehturm, Neigbar, Hoch-/Querformat
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
ergotron monitorarm 2 monitore
,
bildschirm schwenkarm
,
bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme
,
ergotron
,
45245026
,
dual
,
monitor
,
zoll
,
nebeneinander
,
bildschirme
,
monitorarm
,
monitore
,
tischhalterung
,
aluminium
,
sidebyside
,
side
,
misd
,
sidebysidearm
,
silber
,
zwei
,
2fach
,
monitortischhalterung
,
höhenverstellbar
,
neigbar
,
schwenkbar
,
rotierbar
,
tischhalter
,
2monitorebis27"
,
höhenverstell.alu
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
2 Tage
12
€ 9,50*
ab € 258,00*
€ 288,35*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 262,19*
€ 293,59*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 273,71*
€ 304,83*
Lager 855
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 276,33*
€ 309,72*
Lager 128
Frei Haus
ab € 280,89*
€ 313,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,83*
€ 362,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,93*
€ 361,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen