Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 72.0 mm, coated 7,2 cm
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 72.0 mm, coated 7,2 cm
Hama UV Filter 390 (O-Haze), 72.0 mm, coated 7,2 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-366223
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00070172
EAN/GTIN:
     4007249701725
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 72mm
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 72 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00070172
EAN/UPC  4007249701725

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama UV Filter UV-390 (O-Haze) - Filter - UV-absorbierend - 72 mm
Filtertyp  Filter - UV-absorbierend
Formfaktor  Rund - 72 mm
Für  Kamera, Camcorder

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  72 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder
Filtereffekte  UV-absorbierend

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
72 mm
Für:
Kamera, Camcorder
Filtereffekte:
UV-absorbierend
Weitere Suchbegriffe: hama, 00070172, filter, uv390, ohaze, haze, uvabsorbierend, absorbierend, filte, uv/schutzfilter, coated, uvschutzfilter, schutzfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.