Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Befestigungskit (Wandbefestigung) für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 152,4-254 cm (60"-100") (23111A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3665106
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23111A
EAN/GTIN:
     4043718263967
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Befestigungskit (Wandbefestigung) für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 152.4-254 cm (60"-100")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  23111A
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718263967

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung
Neigung  -15° bis 5°
Schwenken  - 45 ° bis 45 °
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  152.4-254 cm (60"-100")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 600 x 900 mm
Max. Ladegewicht  80 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 600 x 900 mm
Empfohlene Display-Größe  152.4-254 cm (60"-100")
Neigung  -15° bis 5°
Schwenken  - 45 ° bis 45 °
Anpassungen  Nivellierung, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  80 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,0 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe:
152.4-254 cm (60"-100")
Neigung:
-15° bis 5°
Schwenken:
- 45 ° bis 45 °
Anpassungen:
Nivellierung, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, tv-wandhalterung inline, halterung tv, inline, 23111a, 23111, schwarz, 60100, inline®, wandhalterung, tft/lcd/led/plasma, 152254cm, 60100", max., 80kg, befestigungskit, wandbefestigung, flachbildschirm, bildschirmgröße:, 152.4254, 60"100", 100zoll, flachbildschrimwandhalter, tftlcdledplasma, bildschirmgre, 1524254, plasma, 254cm, 100"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,34*
€ 78,41*
€ 5,90*
ab € 59,35*
€ 78,42*
5 Tage
125
€ 1,00*
ab € 71,42*
€ 93,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.