Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Haushalt Slow-Entsafter DE-MESM731M 150 W Schwarz, Silber (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3667556
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MESM731M
EAN/GTIN:
     4242002974187
Suchbegriffe:
Bosch Entsafter
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge

Produkttext

Im VitaExtract-Rezeptheft finden Sie inspirierende Ideen für die Zubereitung von gesunden Getränken mit bis zu drei Filtern für Säfte, Smoothies und Sorbets. Die Gentle Squeezing Technology ermöglicht die Zubereitung gesunder Säfte durch schonendes Entsaften mit niedriger Drehzahl. Dank MixControl können Sie die Menge des Fruchtfleisches und die Konsistenz Ihrer Säfte und Smoothies problemlos selbst bestimmen. Der leistungsstarke und zuverlässige 150-Watt-Motor arbeitet effizient und besonders leise. Im VitaExtract-Rezeptheft finden Sie inspirierende Ideen für die Zubereitung von gesunden Getränken mit bis zu drei Filtern für Säfte, Smoothies und Sorbets. Einfach Wasser einfüllen und anschalten - das Gerät reinigt sich praktisch von alleine.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Langsamer Entsafter
Produktfarbe  Schwarz
Eingebauter Fruchtfleisch-Container  Ja
Saftcontainer  Ja
Drehgeschwindigkeit  55 U/min
Pulpe Behälterkapazität  1,3 l
Saftbehälter Inhalt  1 l
  
Energie  
Leistung  150 W
AC Eingangsspannung  220-240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  370 mm
Gewicht  4,9 kg
Verpackungsbreite  375 mm
Verpackungstiefe  220 mm
Verpackungshöhe  515 mm
Paketgewicht  5,7 kg
  
Verpackungsinhalt  
Rezeptbuch  Ja
Kaffeekanne  Ja
  
Logistikdaten  
Menge je Palette  30 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Produkttyp:
Langsamer Entsafter
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebauter Fruchtfleisch-Container:
Ja
Saftcontainer:
Ja
Drehgeschwindigkeit:
55 U/min
Pulpe Behälterkapazität:
1,3 l
Saftbehälter Inhalt:
1 l
Leistung:
150 W
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Breite:
370 mm
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
515 mm
Paketgewicht:
5,7 kg
Rezeptbuch:
Ja
Kaffeekanne:
Ja
Menge je Palette:
30 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: entsafter bosch, entsafter, bosch, mesm731m, demesm731m, haushalt, slowentsafter, schwarz, silber, matt, slow, es/sw, 150w, saftbehälter, sulciaspaude, vitaextract, juoda, essw, saftbehlter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 131,45*
€ 155,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 131,45*
€ 155,49*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 133,59*
€ 159,11*
Frei Haus
ab € 139,74*
€ 166,04*
Frei Haus
ab € 146,41*
€ 172,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.