Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsafter Slow MESM731M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entsafter Slow MESM731M
Entsafter Slow MESM731M
Artikel-Nr.:
     6012-28666214
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MESM731M
EAN/GTIN:
     4242002974187
Suchbegriffe:
Bosch Entsafter
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge

Entsafter Slow MESM731M

Exzellente Ergebnisse Die einzigartige Technologie der langsamen Extraktion (55 U/min) ermöglicht es dir, ein besseres Ergebnis zu erhalten - die Zutaten behalten ihre gesunden Inhaltsstoffe dank der sanften Pressung. Leistungsstarker und robuster 150-Watt-Motor mit enormer Effizienz MixControl Hebel für die Einstellung der Menge an Fruchtfleisch und Dickflüssigkeit des gesunden Safts 3 Filter (fein, grob und Sorbet) für gesunde Säfte, Smoothies und Sorbets Die Tritan-Schraube mit hervorragendem Widerstand zerdrückt Nüsse, zähe oder gefrorene Früchte und Gemüse Komfort Universell verwendbar für verschiedenstes Obst und Gemüse Arbeitet besonders leise ohne das Umfeld zu stören Die Umkehrlauf-Funktion um festsitzende Lebensmittel durch kurzzeitiges Rückwärtslaufen der Schnecke wieder zu lösen Dank der Rotationsbürste mit Silikonschabern kannst du die Zutaten ganz einfach in der Schüssel mischen und den Saft direkt abgießen Ausgießer mit DripStop verhindert Nachtropfen und sorgt somit für eine saubere Arbeitsfläche nach dem Entsaften Im beigefügten Rezeptheft findest du inspirierende Ideen für die Zubereitung nicht nur von Säften.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen:
1000 ml
Anschlusswert:
150 W
Spannung:
220..240 V
Tresterauswurf:
ja
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
1
Kabelaufwicklung:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
152 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: entsafter bosch, entsafter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 131,45*
€ 155,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 131,45*
€ 155,49*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 133,59*
€ 159,11*
Frei Haus
ab € 139,74*
€ 166,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 146,41*
€ 172,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.