Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Electronics One For All ULTRA SLIM WM 6221 - Klammer - für LCD TV - Aluminium, Kohlenstoffstahl - Bildschirmgröße: 33-107 cm (13"-42") - Wandmontage (WM6221)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
One For All WM6221 106,7 cm (42") Schwarz
One For All WM6221 106,7 cm (42") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3692339
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     WM6221
EAN/GTIN:
     8716184066207
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  One For All ULTRA SLIM WM 6221 - Klammer - für LCD TV - Aluminium, Kohlenstoffstahl - Bildschirmgröße: 33-107 cm (13"-42") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Universal Electronics
Hersteller Art. Nr.  WM 6221
EAN/UPC  8716184066207

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  One For All ULTRA SLIM WM 6221 - Klammer - für LCD TV
Produkttyp  Klammer - Wandmontage
Neigung  15°
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Empfohlene Display-Größe  33-107 cm (13"-42")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  40 kg
Material  Aluminium, Kohlenstoffstahl
Packungsinhalt  Wasserwaage

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Aluminium, Kohlenstoffstahl
Packungsinhalt  Wasserwaage
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  LCD TV
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe  33-107 cm (13"-42")
Neigung  15°
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  40 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Material:
Aluminium, Kohlenstoffstahl
Packungsinhalt:
Wasserwaage
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
LCD TV
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe:
33-107 cm (13"-42")
Neigung:
15°
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 6221, wm6221, universal, electronics, wandhalterung, ultraslim, tilt, ultra, slim, klammer, aluminium, kohlenstoffstahl, bildschirmgröße:, 33107, 13"42", wandmontage, 42zoll, schwarz, weiß, flachbildschirmwandhalterung, bildschirmgre, 1342, bildschirmgröße, flachbildschirm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 19,10*
€ 26,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,71*
€ 43,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.