Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21239 Kamerahalterung Aluminium - Karbon (21239)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 21239 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21239 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21239 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21239 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21239 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21239 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21239 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21239 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Walimex 21239 Kamerahalterung Aluminium, Karbon
Artikel-Nr.:
     2753M-3709080
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21239
EAN/GTIN:
     4056929212396
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
walimex kamerahalter
kamerahalter

Hauptmerkmale

Technische Details  
Material  Aluminium, Karbon
Produktfarbe  Schwarz, Orange, Silber
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  160 mm
Tiefe  1200 mm
Höhe  105 mm
Gewicht  1,68 kg
Verpackungsbreite  195 mm
Verpackungstiefe  1385 mm
Verpackungshöhe  85 mm
Paketgewicht  2,8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Material:
Aluminium, Karbon
Produktfarbe:
Schwarz, Orange, Silber
Breite:
160 mm
Tiefe:
1200 mm
Höhe:
105 mm
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
1385 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: 21239, walimex, mantona, carbon, video, slider, kamerahalterung, aluminium, karbon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 166,61*
€ 203,21*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 166,42*
€ 203,22*
3 Tage
83
Frei Haus
ab € 177,99*
€ 217,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.