Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kamerahalter

  Kamerahalter  (467 Angebote unter 29.228.702 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kamerahalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kamerahalter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Neomounts Kamerahalterung PLASMA-M2500CAMSHLF2, Schwarz (11 Angebote) 
Neomounts PLASMA-M2500CAMSHLF2 ist eine universelle Kamerahalterung für die PLASMA-M2500- & PLASMA-W2500-Serien der elektrisch höhenverstellbaren Rollständer. Ideal für Videokonferenzen. Die Kamera...
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,84*
pro Stück
 
 Stück
Axis 5801-481 Überwachungskamerazubehör Montage (7 Angebote) 
Bei der AXIS A8105-E Unterputzmontage handelt es sich um eine versenkte Aluminiumhalterung zur Niedrigprofilmontage einer AXIS A8105-E Netzwerk-Video-Türstation in Wänden. Sie ist sowohl für den In...
Axis
5801-481
ab € 68,43*
pro Stück
 
 Stück
Kamerahalterung, RAL9005 (2 Angebote) 
für die Befestigung von einer Kamera an Mast in RAL9005 ohne Kamera
Schake
3531KH-RAL9005
ab € 157,46*
pro Stück
 
 Stück
Axis 5504-821 Überwachungskamerazubehör Montage (9 Angebote) 
Bei der AXIS T91D61 handelt es sich um eine Wandhalterung aus Aluminium mit einem Gewinde vom Typ 1,5 Zoll NPS. Sie ist kompatibel mit Axis Fixed Dome Hängemontagesets sowie Axis Kabelführungsadapt...
Axis
5504-821
ab € 71,70*
pro Stück
 
 Stück
Kaiser 1000 Kamerahalterung Metall (1 Angebot) 
Leichtmetallschiene mit elastischer Auflagefläche. Befestigungsschraube mit Gewindezapfen B 1/4 und Stativgewinde A 1/4. - Länge: ca. 16.5cm. - Breite: ca. 2.8cm.
Kaiser
1000
ab € 12,14*
pro Stück
 
 Stück
HAGOR Products
2930
ab € 105,89*
pro Stück
 
 Stück
Axis 5000-011 Montage-Kit (2 Angebote) 
Metallkasten für eine besser gegen Stöße geschützte Montage von AXIS PS-24 und AXIS T97A10.
Axis
5000-011
ab € 61,59*
pro Stück
 
 Stück
Axis
5900-151
ab € 237,84*
pro Stück
 
 Stück
Axis 5503-921 Überwachungskamerazubehör (4 Angebote) 
Für Innen- und Außenbereich. Plattenmaße: Durchmesser 164 mm, Höhe 6 mm. Platte passt direkt für: - Einfach-Kasten - Doppel-Kasten - 4-Zoll Winkelrechter Anschlusskasten - 4-Zoll Achteckiger Anschl...
Axis
5503-921
ab € 19,96*
pro Stück
 
 Stück
Axis 5506-481 Überwachungskamerazubehör Montage (8 Angebote) 
Aluminium-Wandhalterung mit 1,5″-NPS-Gewinde für Axis' Fixed-Dome-Kamera-Sets.Kabelführung rückwärtig oder außen durch die Durchführungen in der Basis der Halterung.Für den Einsatz im Innen- und Au...
Axis
5506-481
ab € 35,27*
pro Stück
 
 Stück
Kameramast SET, Stahl, beschichtet (RAL 9005), Kamerahalterung (2 Angebote) 
Mast Ø: 108 mm Mastwandstärke: 2,6 mm Höhe über Flur: 6000 mm Material: Stahl, verzinkt und beschichtet (RAL 9005) Modell: Kamerahalterung | | Achtung: Kamera im Lieferumfang nicht enthalten!
Schake
ab € 949,98*
pro Stück
 
 Stück
Axis 5506-951 Überwachungskamerazubehör Montage (7 Angebote) 
Die AXIS T91G61 Wall Mount Wandhalterung eignet sich für PTZ- und Multisensor-Kameras und schützt Zubehör im Innern des Gehäuses zuverlässig. Mithilfe des vormontierten Ethernet-Kabels mit IP66 RJ4...
Axis
5506-951
ab € 174,84*
pro Stück
 
 Stück
Axis 0979-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 384 x 288 Pixel Decke/Wand (3 Angebote) 
Die AXIS Q1941-E PT Mount im Bullet Style für den Außenbereich lässt sich auf einem Schwenk-/Neigekopf anbringen und so flexibler einsetzen. Das Angebot unterschiedlicher Objektive erleichtert das ...
Axis
0979-001
ab € 2.713,77*
pro Stück
 
 Stück
Axis 5505-591 Überwachungskamerazubehör Montage (2 Angebote) 
Threaded stainless steel step up ACI adapter for attaching 3/4″ NPS conduits to AXIS products with a 1/2″ conduit interface.
Axis
5505-591
ab € 73,35*
pro Stück
 
 Stück
Axis 21776 Montage-Kit (2 Angebote) 
Werkzeug zum Festziehen von Stahlbändern an Masthalterungsrahmen
Axis
21776
ab € 112,90*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kamerahalter
^

Kamerahalterung - Damit sich Überwachungskameras stets in der richtigen Position befinden

Kamerahalterungen ermöglichen auch dann, wenn räumliche Bereiche unter ungünstigen baulichen Bedingungen überwacht werden müssen, eine exakte Justierung der Kamera. Sie eignen sich für alle handelsüblichen Überwachungskameras und sind in verschiedenen Farben erhältlich, so dass sie mit jeder Kamera auch farblich harmonieren.

Üblicherweise sind Kamerahalterungen aus Aluminium gefertigt, um so auch schwerere Videokameras in massiven Metallgehäusen sicher tragen zu können und gleichzeitig bei vandalismusgefährdeter Umgebung oder unter ungünstigen Betriebsbedingungen im Außenbereich die nötige Stabilität gewährleisten zu können. Die Tragkraft herkömmlicher Kamerahalterungen beträgt daher bis zu vier Kilogramm.

Ausführungen

Wand- und Deckenmontage

Es werden jeweils Kamerahalterungen für die Decken- und die Wandmontage angeboten. Dabei sind je nach Bedarf Modelle mit L-förmigem Halterohr oder solche mit geradem Halterohr verfügbar. Durch eine bei allen Halterungen gegebene innenliegende Kabelführung können die Strom- und Signalkabel der Kamera verdeckt werden, so dass diese nicht durchtrennt werden können. Zusätzlich zu den eigentlichen Kamerahalterungen sind für hochwertige Modelle auch Verlängerungsrohre mit einer Länge von zehn und 20 cm erhältlich. Durch normierte Schraubverschlüsse für die Kameras können die Halterungen mit faktisch jedem System genutzt werden. Die Kamera wird dabei über einen um eine oder zwei Achsen drehbaren Fuß mit der Halterung verbunden und fest verschraubt. Spezielle Kugelkopfhalterungen erlauben auch eine freie Montage im 360°-Winkel.

Halterungen für Dome-Kameras mit Deckenmontage

Ausschließlich für die Deckenmontage geeignet sind Kamerahalterungen für Domekameras. Diese werden meist direkt an der Decke angebracht ohne ein zusätzliches Halterohr. Auch bei diesen Kamerahalterungen ist die Kabelführung komplett innenliegend realisiert, so dass keine speziellen Kabelkanäle vonnöten sind. Die Kamerahalterungen für Domekameras werden in weißen oder grauen Gehäusen angeboten und sind ebenfalls aus massivem Metall gefertigt. Sie bieten je nach Ausführung Platz für kleinere Stift- oder Platinenkameras oder alternativ in größeren Ausführungen für herkömmliche CCD-Kameras. Die Einbaurahmen sind entsprechend stabil ausgelegt, so dass auch Kameras mit mehreren Kilogramm Gewicht sicher darin untergebracht werden können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Halterungen ist bei den Modellen für Domekameras oft auch eine Kamerakugel im Lieferumfang enthalten, in welche die Kamera direkt eingebaut wird. Damit können bei motorgesteuerten Kameras Rundumsichten von 360° erzielt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.