Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 14mm T 3.1 FF Nikon MILC/SLR Ultra-wide lens Schwarz (21590)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3717225
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21590
EAN/GTIN:
     8809298882662
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  MILC/SLR
Linsen Typ  Ultra-wide lens
Naheinstellgrenze  0,28 m
Linsen Montageanschluss  Nikon F
Feste Brennweite  1,4 cm
Blendenlamellen  9
Vorne effektiver Durchmesser  11,4 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  11,8 cm
Länge  8,58 cm
Gewicht  1,12 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Komponente für:
MILC/SLR
Linsen Typ:
Ultra-wide lens
Naheinstellgrenze:
0,28 m
Linsen Montageanschluss:
Nikon F
Feste Brennweite:
1,4 cm
Blendenlamellen:
9
Vorne effektiver Durchmesser:
11,4 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
11,8 cm
Länge:
8,58 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, 21590, samyang, 14mm, nikon, xeen, cinema, vollformat, milc/slr, ultrawide, lens, schwarz, milcslr, milc, ultra, wide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.685,90*
€ 1.798,49*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.677,86*
€ 1.798,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.798,49*
€ 2.140,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.796,27*
€ 2.137,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.752,48*
€ 2.085,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.721,04*
€ 2.048,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.685,90*
€ 2.006,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.