Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN 16mm T2.6 MILC/SLR Ultra-wide lens Schwarz (21595)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3717228
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21595
EAN/GTIN:
     8809298880644
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Komponente für  MILC/SLR
Linsen Typ  Ultra-wide lens
Minimale Blendenzahl  2,6
Naheinstellgrenze  0,3 m
Maximale Blendenzahl  22
Linsen Montageanschluss  Nikon F
Feste Brennweite  1,6 cm
Blendenlamellen  11
Blickwinkel, vertikal  106,9°
Bildsensor Format  APS-C, Vollrahmen, Micro Four Thirds
  
Leistung  
Kameramarken-Kompatibilität  Nikon
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  9,53 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Komponente für:
MILC/SLR
Linsen Typ:
Ultra-wide lens
Minimale Blendenzahl:
2,6
Naheinstellgrenze:
0,3 m
Maximale Blendenzahl:
22
Linsen Montageanschluss:
Nikon F
Feste Brennweite:
1,6 cm
Blendenlamellen:
11
Blickwinkel, vertikal:
106,9°
Bildsensor Format:
APS-C, Vollrahmen, Micro Four Thirds
Kameramarken-Kompatibilität:
Nikon
Produktfarbe:
Schwarz
Länge:
9,53 cm
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, 21595, samyang, xeen, 16mm, cinema, nikon, vollformat, t2.6, milc/slr, ultrawide, lens, schwarz, milcslr, milc, ultra, wide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.646,25*
€ 1.778,75*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.625,17*
€ 1.778,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.778,75*
€ 2.116,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,23*
€ 2.113,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,25*
€ 2.051,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.685,66*
€ 2.005,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.646,25*
€ 1.959,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.