Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Janus 6,1 cm (2.4" ) 90 g Schwarz Kamera-Handy (2216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3736480
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2216
EAN/GTIN:
     4030152022168
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  6,1 cm (2.4" )
Touchscreen  Nein
Externe Anzeige  LCD
Display-Typ  LCD
Externe Bildschirmdiagonale  3,66 cm (1.44" )
  
Speicher  
Flashkartenunterstützung  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  32 GB
  
Kamera  
Rückkamera  Ja
Frontkamera  Nein
Eingebauter Blitz  Ja
Flash-Typ  LED
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Single SIM
WLAN  Nein
Mobilfunknetzgenerierung  2G
Datennetzwerk  GSM
SIM-Kartentyp  MiniSIM
2G-Band (primär SIM)  850,900,1800,1900 MHz
  
Datenübertragung  
Bluetooth  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Port  Ja
USB-Stecker  Mikro-USB
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
  
Nachrichtenübertragung  
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
  
Video  
Videoanruf  Nein
  
Audio  
FM-Radio  Ja
Klingeltontyp  Polyphonisch
  
Leistung  
Batteriekapazität  800 mAh
Sprechzeit (2G)  4 h
Standby-Zeit (2G)  120 h
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriespannung  3,7 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  90 g
Breite  51 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  101 mm
  
Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
Typ  Kamera-Handy
Weckerfunktion  Ja
Eingebaute Taschenlampe  Ja
  
Telefoneigenschaften  
Formfaktor  Drehen
Persönliches Infomanagement (PIM)  Wecker, Kalender, SOS
Vibrationsalarm  Ja
Telefonbuch Kapazität  200 Eintragungen
Freisprecheinrichtung  Ja
  
Lieferumfang  
Docking-Station enthalten  Ja
  
Call-Management  
Anrufer-Identifikation  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  30 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: cellphone olympia, handy, handy 4 zoll, 2216, olympia, janus, schwarz, phone, camera, feature, microsd, slot, lcdanzeige, rear, anzeige, zoll, mobiltelefon, extragroße, tasten, kamerahandy, 609cm, 24zoll, extragroe, 09cm, 4zoll, kamera
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,89*
€ 39,14*
10 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 30,73*
€ 40,00*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,58*
€ 42,34*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,03*
€ 57,01*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,82*
€ 59,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2218
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.