Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Janus 6,1 cm (2.4") 90 g Rot Kamera-Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Janus 6,1 cm (2.4") 90 g Rot Kamera-Handy
Olympia Janus 6,1 cm (2.4") 90 g Rot Kamera-Handy
Olympia Janus 6,1 cm (2.4") 90 g Rot Kamera-Handy
Olympia Janus 6,1 cm (2.4") 90 g Rot Kamera-Handy
Olympia Janus 6,1 cm (2.4") 90 g Rot Kamera-Handy
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61154172
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2218
EAN/GTIN:
     4030152022182
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Weitere Informationen:
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Externe Anzeige
LCD
Display-Typ
LCD
Panel-Typ
LCD
Externe Bildschirmdiagonale
1.44 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Breite
51 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
101 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Typ
LED
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Design
Produktfarbe
Rot
Typ
Kamera-Handy
Marktpositionierung
Fotohandy
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Sprechzeit (2G)
4 h
Standby-Zeit (2G)
120 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171400
Weitere Suchbegriffe: cellphone olympia, handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2216
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.