Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta FLEXO 40-100B - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-101.6 cm (10"-40")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3752092
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     23110
EAN/GTIN:
     4005039231100
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Reflecta FLEXO 40-100B - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-101.6 cm (10"-40")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Reflecta
Hersteller Art. Nr.  23110
Modell  FLEXO 40-100B
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Reflecta FLEXO 40-100B - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Anpassungen  Steigung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  25.4-101.6 cm (10"-40")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 120 x 180 mm, 50 x 50 mm
Max. Ladegewicht  30 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 120 x 180 mm, 50 x 50 mm
Empfohlene Display-Größe  25.4-101.6 cm (10"-40")
Anpassungen  Steigung
Max. Ladegewicht  30 kg
Funktionen  Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe:
25.4-101.6 cm (10"-40")
Anpassungen:
Steigung
Max. Ladegewicht:
30 kg
Funktionen:
Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, reflecta, 23110, flexo, 40100b, schwarz, 100b, wandmontage, bildschirmgröße:, 25.4101.6, 10"40", bildschirmgre, 2541016, 1040, bildschirmgröße, befestigungskit, flachbildschirm, wandhalterung, lcd/plasmafernseher, lcdplasmafernseher, plasmafernseher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 11,83*
€ 17,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,90*
€ 33,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.