Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Wandhalterung für Medien-Player - Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3756912
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0049
EAN/GTIN:
     4052792046540
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Wandhalterung für Medien-Player - Stahl
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BP0049
Modell  
EAN/UPC  4052792046540

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.8 cm 14 cm
Einstellbare Tiefe  3.2-4.6 cm
Empfohlene Verwendung  Medien-Player
Max. Ladegewicht  1 kg
Material  Stahl
Packungsinhalt  Schrauben, elastisches Band

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  12.8 cm
Höhe  14 cm
Einstellbare Tiefe  3.2-4.6 cm
Material  Stahl
Packungsinhalt  Schrauben, elastisches Band
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  Medien-Player
Anpassungen  Tiefe
Max. Ladegewicht  1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Breite:
12.8 cm
Höhe:
14 cm
Einstellbare Tiefe:
3.2-4.6 cm
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
Schrauben, elastisches Band
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
Medien-Player
Anpassungen:
Tiefe
Max. Ladegewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Geräteträger, Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorwandhalter logilink, halterung tv, logilink, bp0049, 0049, media, klammer, medienplayer, stahl, wandmontage, medien, player, universelle, halterung, universal, mount, festplatten, eine, playern, 4014619701933, [bp0049], universalwandhalterung, tragkraft:, schwarz, anbringen, plyer, satelittenboxen, stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,79*
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,85*
€ 5,50*
ab € 4,15*
€ 7,30*
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 8,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,35*
€ 35,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.